キューブアイス製氷機65kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58154315 品番SIM-AS6500
参考基準価格(税別)¥962,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
付属品スコップ×1 仕様約40席 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15〜35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約69/76kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.10/0.11 放熱量(W)742/841
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする