フロア ステープル MA線

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000本) 注文コード 58155180 品番 432MA
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。

用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。 材質軟鋼線材(Q235) ステープル幅(mm)4 ステープル足長さ(mm)32 線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする