ステープル F線

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000本×10個) 注文コード 58155216 品番 T3-10MB-L
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。

用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。 材質軟鋼線材(Q195) ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)10 線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする