ハイパーバルブクリア(二輪車用)

(7件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 58155282 品番 R107
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
ガラス球形式T19L 定格電圧(V)12 定格電力(W)30/30 クリア 用途ハイパーバルブクリア(二輪車用) タイプヘッド球 口金P15d-25-1
注意
※品番R107はホンダトゥディには使用しないで下さい。(車両側のローハイ切り替えスイッチが中間で止まる可能性があり、同時電通してしまう可能性があるため使用不可となります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58155282
2022-09-26
用途:
バイクの前照灯交換

ハロゲンではないけど、明るくて、廉価でとても良いと思います。寿命は分かりません

対象商品:
58155282
2022-04-30
用途:
球切れのため交換
医療・福祉・介護関連業

明るさにも不満ありません。ともかく最強のコスパです!

対象商品:
58155282
2021-04-27
用途:
オートバイのメンテナンス

スクーターの整備のために使用、短期の明るさより、純正相当のもち、明るさで納得。

対象商品:
58155282
2020-10-22
用途:
球切れ交換
佐藤新聞舗 様

問題なく使用が出来ています。
接点の摩耗が少し早い気がしますので、もう少し消耗が遅くなればなお嬉しいです。

対象商品:
58155291
2020-05-28
用途:
バイクのヘッドライト交換
飲食業

やはり、明るくて今までのとは違いました。
また注文します。

対象商品:
58155282
2013-12-02
用途:
配達用バイク
農・林・水産業

純正品より明るく、夜間に走る事が多い為、大変重宝しています。

対象商品:
58155282
2018-12-27
用途:
交換用
農・林・水産業

ホンダトゥデイの交換の為に購入 納品されたパッケージにはトゥデイには使えない表示がある。メーカーに問い合わせせたところ「車両のヘッドランプスイッチの不調などで、ハイビームとロービームが同時点灯した際の不灯対策として、トゥデイ純正電球と 同等の耐熱性のある対策品(スタンレー補修用電球 No.76)をこの度、トゥデイ専用として発売致しました」とのことです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする