ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 注文コード58155307 品番R207
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ガラス球形式T19L 定格電圧(V)12 定格電力(W)30/30 プラチナホワイト 用途ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用) タイプヘッド球 口金P15d-25-1
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58155307
2019-06-29
用途:
ホンダTODAYに使用予定
サービス業

TODAYに使用しようかと購入しましたが、
パッケージにtodayには利用不可(^_^;)と書いてあります。
なぜなのでしょう

ただ、価格も性能も良さそうな商品ですので、
オススメではあります。

対象商品:
58155307
2018-05-18
用途:
バイクメンテナンス

思った以上に明るくてよかったです、後は耐久性がどのくらいか?
ですが期待しています。

対象商品:
58155307
2017-10-02
用途:
スズキ K90 に装着。
運輸・通信業

ノーマルより明るくなった。すごく大変重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
58155307
2017-04-07
用途:
トラクタ−の前照灯
農・林・水産業

取り替える前と比べて、非常に明るくなり満足しています。

対象商品:
58155307
2015-01-16
用途:
バイクのヘッドライト

パッケージの(ハロゲン並みの)を勘違いしてハロゲンバルブと思い購入しました。少し後悔しましたが、実際に使用してみたらとても良いバルブでした。本当にハロゲン並みだと思います(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする