R208 ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用) レイブリック(スタンレー) 58155316

ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(1個)注文コード58155316品番R208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840
用途ハイパーバルブ・プラチナホワイト(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12定格電力(W)35/30プラチナホワイトタイプヘッド球口金P15d-25-3{特殊}
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58155307
2019-06-29
用途: ホンダTODAYに使用予定
サービス業

TODAYに使用しようかと購入しましたが、
パッケージにtodayには利用不可(^_^;)と書いてあります。
なぜなのでしょう
ただ、価格も性能も良さそうな商品ですので、
オススメではあります。

対象商品 : 58155307
2018-05-18
用途: バイクメンテナンス

思った以上に明るくてよかったです、後は耐久性がどのくらいか?
ですが期待しています。

対象商品 : 58155307
2017-10-02
用途: スズキ K90 に装着。
運輸・通信業

ノーマルより明るくなった。すごく大変重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 58155307
2017-04-07
用途: トラクタ-の前照灯
農・林・水産業

取り替える前と比べて、非常に明るくなり満足しています。

対象商品 : 58155307
2015-01-16
用途: バイクのヘッドライト

パッケージの(ハロゲン並みの)を勘違いしてハロゲンバルブと思い購入しました。少し後悔しましたが、実際に使用してみたらとても良いバルブでした。本当にハロゲン並みだと思います(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする