JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。 耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。 消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。 ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
車検前にいつも自分で追加で補充してます。それだけで車検時に無駄な出費を抑える事が可能です。
可もなく、不可もない感じです。夏場は自然に減りが早いので少量の補充に使用してます。
高圧洗浄機の使用後に少量ポンプに吸わせます。摺動部品保護と冬は凍結防止になります。
自動車整備するにあたりとても簡単にでき大変満足してます。ありがとうございました。
愛車のクーラント補充用に購入しました。そのまま、使えるのでいいと思います。
水補充でも構わないが、薄まらない意味では低価、かつ残っても保管が省スペースで済むのでお勧めです。
メンテナンスを依頼しているバイクショップが使用しているので自分でメンテナンスをして補充するときに使用します。液量も適量で満足です。
補充用に購入。量もちょうどよく、値段も手ごろなので、使い勝手が良いです。