MIYUKI
MIYUKIの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
MIYUKIの パーツ/デコレーション材料
MIYUKIの ビーズ/スパンコール
デリカビーズ カット (11/0)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
注文コード
58156412
品番
DBC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス
長さ(mm)
約1.3
色
黒
穴径(Φmm)
約0.80〜0.85
サイズ(mm)
約1.6
入数
約600粒