MIYUKI
MIYUKIの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
MIYUKIの パーツ/デコレーション材料
MIYUKIの ビーズ/スパンコール
デリカビーズ カット (11/0)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白ギョクゴールドラスターブロンズ
注文コード
58156437
品番
DBC-254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス
長さ(mm)
約1.3
色
白ギョクゴールドラスターブロンズ
穴径(Φmm)
約0.80〜0.85
サイズ(mm)
約1.6
入数
約600粒