コンパクトマチ付手提げポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード58156903 品番CB-TPL-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付きだから開け口が広くとっても便利開きやすいエンボス加工

材質高密度ポリエチレン 幅(mm)約250 厚さ(mm)0.015 乳白 サイズL 高さ(mm)490 サイズ(号)40 マチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする