バランスパックネオ 手提げ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 58156973 品番 BP-NTPSS-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

多目的に使える手さげポリ袋エンボス加工で袋の口が開けやすいレジ袋マチ付で入れやすく、袋の口もしっかりと結べます

材質高密度ポリエチレン 幅(mm)約150 厚さ(mm)0.012 乳白 サイズSS 高さ(mm)310 サイズ(号)25 マチ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58157007
2023-08-13
用途:
釣ったイカ入れ、買い物
製造業

通常運転出来てますので不具合はございません。厚みがカタログ上若干厚いということで丈夫さに期待してますが、素人には分からないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする