バランスパックネオ 手提げ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズS サイズ(号)30 注文コード58156989 品番BP-NTPS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使える手さげポリ袋エンボス加工で袋の口が開けやすいレジ袋マチ付で入れやすく、袋の口もしっかりと結べます

材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.012 乳白 サイズS 外形寸法(mm)約180×370×マチ120 サイズ(号)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58157007
2023-08-13
用途:
釣ったイカ入れ、買い物
製造業

通常運転出来てますので不具合はございません。厚みがカタログ上若干厚いということで丈夫さに期待してますが、素人には分からないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする