曜日別特売
- 強力剥離剤 高速リムーバー ラグロン 58158416

強力剥離剤 高速リムーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1L)注文コード58158416品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

古くなったワックスを高速分解臭いが少なく短時間で確実に除去します困難な樹脂ワックスのハクリ作業が手早く可能です

成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(エタノールアミン)、溶剤(グリコールエーテル)容量(L)1液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し100mL危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58158416
2025-11-02
用途: 床ワックス剥離に使いました。
玉山設備建設業・工事業

少し薄めて使用しましたが、安価の割には剥離の力が半端ではありませんでした。非常に満足しました。次回も同じものを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする