イシダ
塗箸 八角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(cm)
23
23
20.5
21
材質
天然木、ポリエステル塗装
天然木、漆塗装
天然木、ポリエステル塗装
全7種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
58158714
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
長さ(cm)
23
材質
天然木、ポリエステル塗装
デザイン
小花
色
ブルー
仕様
持ちやすい八角形状 箸先はつまみやすい先角形状