mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 長袖
ソーラーカットシャツ長袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58159177
品番
F2JA918309【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,863
販売価格(税別)
¥
3,512
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
素材
本体:ポリエステル67%、複合繊維(ポリエステル/ポリプロピレン)33%
メッシュ部:ポリエステル100%
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
色
ブラック
サイズ
M
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
胸囲(cm)
99.5
肩幅(cm)
35.6
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
67.5