※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF60-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58159565 品番AF60-10B-7-100-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする