※色見本

レザークラフト用糸 シニュー糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 58159842 品番 SN51-RR
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ナイロン100% 幅(mm)約2
注意
※インディアンが使用していた、シニューをイメージし、ナイロン撚り糸をWAX加工して仕上げました。皮製品の手縫い糸はもちろん、革紐やナチュラルなビーズと合わせてアクセサリーの材料としても最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする