曜日別特売
- 塗箸 五角 イシダ 58160918

塗箸 五角

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
長さ(cm)23
内容量1膳注文コード58160918品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け

長さ(cm)23材質天然木、上部:ポリエステル塗装、下部:漆塗装仕様持ち手から箸先まで五角形でつまみやすくなっていますデザイン和民RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする