55-GJ エアーチャック(クローズタイプ/両口) 東洋金属(コンドル) 58161747

エアーチャック(クローズタイプ/両口)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58161747 品番55-GJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。

全長(mm)250 質量(g)100 タイプ両口、グリップ付 接続方式1/4”テーパー内ネジ 用途一般乗用車・トラック・バス用 弁の種類クローズタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58161731
2021-09-07
用途:
タイヤ
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品:
58161704
2019-02-18
用途:
自家用トラックの空気圧管理

海外製品と違い、さすがは日本製出来が良い。価格以上の満足感です。

対象商品:
58161731
2018-02-13
用途:
タイヤの空気を充填する
有限会社ツイントップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ネットで購入するメリットは、用途に合った商品を選べる事です。

対象商品:
58161756
2016-11-29
用途:
自動車整備
株式会社森本毎乳舎 様

写真と現物は違いますが、グリップが付いたチャックタイプです。トラックのエア圧の測定に使っていますが、少しだけ無理やり曲げて使用すると大変使い良いです。基本消耗品なので安いものを使用していますが、必要にして十分です。

対象商品:
58161695
2016-03-09
用途:
空気入れ

持ちずらいです。とってが有るのがいいですね。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
58161756
2015-01-30
用途:
出張修理

タイヤゲージは一つで、先だけを付け替えて、通常ホイールと、ISOを使い分けができ、
とても便利です。 最初は、ゲージの先端が壊れてしまったので、補修用で購入しました。
タイヤゲージ側に、エアーチャックを取り付けて、付け替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする