60-J エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口) 東洋金属(コンドル) 58162377

エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式1/4”テーパー内ネジ 注文コード58162377 品番60-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は接続方式など4種類から選べます 他の種類を見る

ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです

弁の種類クローズタイプ 用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用 質量(g)100 接続方式1/4”テーパー内ネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58162352
2018-03-22
用途:
タイヤエアの調整、自宅用。
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自転車とバイク、自動車の空気入れをこれ一本でできます。軽くて小さいので自宅用として使っています、安価でよい品物です。

対象商品:
58162352
2018-04-20
用途:
バイクのメンテナンス用
飲食業

ホース部は9mmです。
意外と垂直にバルブに当てるのは難しい。バルブのネジ部に引っかかる感じ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1人が参考にしています
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする