※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マンテル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5組) 注文コード58162518 品番A2-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
材質真ちゅう 内径(Φmm)5、1(カン内径) 寸法(幅W×厚さ)(mm)【A】10×2、【B】9×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58186582
2020-08-31
用途:
留め具に
不動産業

思ったより少し大きく、イメージと違いましたが、使い勝手には支障ありません。四角い形はめずらしいので良いと思います。

対象商品:
58185268
2020-06-01
用途:
留め具として
不動産業

思ったよりはやや大きい印象です。サイズをよく確認してから購入した方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする