デスク足元マット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58162668 品番 KI-63
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

イスの脚やキャスターによる、床の傷つきを防ぎます薄い生地で、イスのキャスターの動きがスムーズです裏面が床に吸着するので、イスを動かしてもズレませんくだけで取り付け、取り外し簡単ハサミで手軽にカットできます掃除機をかけても吸い上がらず、楽に掃除ができます洗濯機で丸洗いできます

材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)4 ベージュ 質量(g)635 外形寸法(cm)約120×90×厚さ0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
土足厳禁の部屋に入る部屋の扉を手前に引く側の床に設置。このマットの上を踏む前に靴を脱ぐ。
教育・研究機関

マットを敷く理由は、(1)足の裏が汚れることの軽減。(2)冬場に足の裏に床の冷たさを直接感じることの軽減。扉を引いて開ける側にマットを敷かなければならず、床と扉の隙間が5oであるのに対して、4o以下の厚さの薄いマットが必要であった。このマットの厚さは4oで、扉の開閉の際に扉の底がマットにこすれることがなくなった。さらに、使用環境に適した最適なサイズにハサミで切ってサイズを調整できることもすばらしい。

対象商品:
58162659
2022-12-28
用途:
デスク作業時の足元マット
卸売・小売業

キャスター付き椅子を使用しても滑ってずれず、足元の感触もまあまあ良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする