※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ピルケース(鏡なし)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質金属ケース:鉄製、インナーケース:ABS樹脂 注文コード58163814 品番A8-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る
材質金属ケース:鉄製、インナーケース:ABS樹脂 厚さ(mm)15 アンティークゴールド 寸法(外径×高さ)(mm)56.5×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
薬入れ
運輸・通信業

プッシュ式は 簡単に開くので こちらを使用してみたが、 開閉時結構な音がする、会議中には 音が気になる 静かな場所で音を立てずに使いたいならばこの商品はNG 音が気にならない場所であれば プッシュ式にくらべ誤って蓋が開くことがないので 飛び散りはなさそう

対象商品:
58224915
2019-04-16
用途:
写真を貼ってプレゼント用に
不動産業

価格も到着に早さも申し分無いですが、蓋をあけるポッチみたいなのが小さ過ぎるので変更を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする