トルネ
トルネの 袋・ラッピング用品
トルネの 不織布袋
トルネの 不織布バック
レコロバッグM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
ストライプ
注文コード
58164183
品番
P-3451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
柄
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
毎日のお買い物に最適コンパクトに収納できます
柄
ストライプ
外形寸法(cm)
約39×45(持ち手含まず)、収納時:約11×6.8(フック含まず)
材質
本体:ポリエステル、フック:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール樹脂
アズワン品番
65-0337-58
RoHS指令(10物質対応)
対応