トルネ
トルネの 袋・ラッピング用品
トルネの 不織布袋
トルネの 不織布バック
レコロバッグL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
ストライプドット
注文コード
58164208
品番
P-3455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
柄
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
毎日のお買い物に最適!持ち手が長いので肩にかけてお使いいただけます。付属の小袋にコンパクトに収納可能です。
材質
ポリエステル
容量(L)
約11
外形寸法(cm)
約44×52(持ち手含まず)【収納時】約10.5×13(持ち手含まず)
柄
ストライプドット
アズワン品番
65-0337-60
RoHS指令(10物質対応)
対応