CGゲージ用エアーチャック(オープン)

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58164224 品番 S 360mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

CGゲージ専用のオープンチャックです。

全長(mm)360 質量(g)200 タイプ新ISO方式対応両口、(柄・グリップ)グリップ付ロング 用途CGゲージ用パーツ 適合本体CG1、CG2、CG3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40507284
2017-04-20
用途:
自家用車のタイヤエアー調整用
運輸・通信業

少し高いが、使い勝手も良く作りが良いです。満足しています。

対象商品:
40507293
2012-12-12
用途:
普通乗用車のタイヤエアー充填に使用した。

クリップのエッジが指に食い込むため、痛くて使用するに耐えられない。
クリップ端の2箇所を削り、丸くして食い込まないようにして一週間ほど使用していた。
首振りはするがベントの角度に自由度がなく使用しづらいため、結局別の物をつけることになった。

2人が参考にしています
対象商品:
40507293
2012-08-30
用途:
自動車タイヤの空気入れ

取り付けネジのサイズが載っておらず、質問させて頂き、PT-1/4との事で購入しました。
商品説明に載せて頂ければ、ゲージボタルやフットポンプなどいろいろな物に取り付けられることがわかるかと思います。
首振りなので、ホイールとバルブの距離が短いバイク用のタイヤでも使用しやすそうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする