瞬間難接着用クイックボンド F9

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58165581 品番-
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【クイックボンドF9】わかりにくく、つきにくいプラスチックを少しでも多く接着出来る様に開発された瞬間接着剤です。
【クリーナー9】ペンタイプなのでペン先のフェルトで細かい場所へも簡単に塗りやすく、表面の汚れをこすり取りやすい。
塗布制限バルブにより必要量だけ塗布できるので、中身も変質しにくく、保管できます。
素材によって接着剤を選択できます。

用途
つきにくいプラスチックやゴムなどの接着に。
ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン、その他。
使用方法
1:プラスチックの表面にある見えない汚れや油などを取るためクリーナー9をすりこむ様にしっかりと塗布します。
2:塗布液は数十秒で乾きます。表面に一部模様が残る場合は布、ちり紙などで拭き取ってください。液が乾けばすぐに接着工程に入れます。放置時間(オープンタイプ)は要りません!
3:片面に瞬間接着剤を適量塗布する。(目安:2.5cm×2.5cmに1滴)
4:両面を合わせて強くおさえる。
主な用途ポリプロピレン、ポリエチレン、ウレタン、シリコン セット内容クイックボンドF9、クリーナー9 危険等級V/U 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第一石油類 危険物の数量8g/6mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58165581
2017-10-10
用途:
あらゆる場面で使用
個人のお客様

靴底のわれた部分を接着したいが、うまくいかない、やり方の問題かもしれないが、ゴムなのですぐ着くと思ったが簡単ではなく何日か必要か。

対象商品:
30655686
2017-12-14
用途:
難材の接着用に
運輸・通信業

接着し難い材料を接着するために購入しました。耐久性に期待します。

対象商品:
58165581
2015-10-27
用途:
シリコーンゴムの接着

シリコーンゴムとポリカーボネートを接着しました。とても良く付いて、剥がそうとするとシリコーンゴムがちぎれるほどです。クリーナーは芯を押すと出すぎ。主剤も最小の一滴でも1cm角程度の小面積には多過ぎです(説明書通りの量にすればOKと思います)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする