グリーンライフ
グリーンライフの ゴミ箱
グリーンライフの 集積保管用ゴミ箱
メッシュごみ収納庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58166254
品番
KDB-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じた豊富なサイズバリエーション!
町内会、自治体でのご使用に!
種別
45Lゴミ袋 約10個分(目安)
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
約54.5
容量(L)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約925×790×1120
扉枚数(枚)
開閉/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500
離島
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500