曜日別特売
FH-614D(TGY) スチールポスト ダイアル錠付 グリーンライフ 58166954

 

FH-614D(TGY) スチールポスト ダイアル錠付 グリーンライフ 58166954
FH-614D(TGY) スチールポスト ダイアル錠付 グリーンライフ 58166954

スチールポスト ダイアル錠付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チタングレー
内容量1台注文コード58166954品番FH-614D(TGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×140×350投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55材質亜鉛メッキ鋼板チタングレー種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58166954
2018-06-10
用途: ポスト
飲食業

軽くて、強度的には少し不安ですが、コスパ的には満足です。

対象商品 : 58166945
2014-06-23
用途: 提出物入れ

レポートや課題などの提出場所として使用しています。他に使用されている方のポストは殆どがステンの銀色ですが、黒なので目立ちます。またラベルを貼っても映えるので分かり易いのがよいと思います。ただ、鍵が頼りないのできっちり閉まるような機構であれば少々高くても次回購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 58166945
2013-07-17
用途: 門外に設置 会社休業時の郵便物受け

大きさはとてもいいのですが 外の使用に耐えるかちょっと心配です。
もう少し頑丈な作りだと思っていたものですから・・・
ダイアル錠も簡単なものなので 開いてしまいそうな気がします。
これからも 安くてよい物を提供していただけたらありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする