PH-614 ステンレスポスト スリムタイプ グリーンライフ 58166963 PH-614 ステンレスポスト スリムタイプ グリーンライフ 58166963

ステンレスポスト スリムタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58166963 品番 PH-614
参考基準価格(税別)¥7,709 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×140×350 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55 材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 錠前-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
郵便受け
建設業・工事業

レターパックが横向きでポストの中にスポッリ収まるので、
セキュリティも雨も対策できよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
58166963
2023-01-04
用途:
事務所玄関入口郵便受け
建設業・工事業

材質がステンレスで錆びにくいと思われ、サイズ感もぴったりで、購入して良かったです。
奥行きが丁度良く、場所を取らず設置場所にマッチングしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
58166963
2022-02-16
用途:
郵便ポスト
株式会社悠久設計 様

シンプルなデザイン
ステンレスヘアラインの大型ポスト
レターパックが横長に差し込めて、
曲がらなくてよいです。
値段もお手頃で、購入しやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
58166972
2021-12-03
用途:
大型郵便の受け取り
サービス業

2階入口の横に取り付けました。屋内通路の邪魔にもならず、通路幅も確保できるので

良かったと思います。大型郵便物受取もこれで安心。

対象商品:
58166963
2019-12-18
用途:
お店のポスト
飲食業

うっかり採寸せずに買いましたら、大きかったです。スリムタイプとありますが、普通のポストより大きめです。物はしっかりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
58166963
2019-10-08
用途:
郵便受けの移動
有限会社千葉製作所 様

奥行きがもう少しあると良かったが、錆の心配が無いのが助かる。

対象商品:
58166972
2019-06-12
用途:
プラグアンカーにてジョリパット仕上のモルタル壁に取付

取付場所前に柱があってスペースが狭かったが、スリムなのでちょうどいい感じで取付できました。商品に問題はありませんが、バーコードのシールがはがれにくくのり跡が取れにくかった!

対象商品:
58166972
2019-02-13
用途:
郵便受けとして
サービス業

大きさは丁度よいサイズでした。
内側の底面にはがきがちょうどすっぽりはまってしまい、取るのが大変です。
不満はそれくらいで、あとは概ね満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする