PH-60P ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ 58167103 PH-60P ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ 58167103

ステンレスポスト 大型タイプ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58167103 品番 PH-60P
参考基準価格(税別)¥10,727 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×210×350 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55 材質18-8ステンレス 投函タイプ前入れ前出し シルバー 仕様前入前出 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 錠前カムロック錠付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
日常
卸売・小売業

他社と比較しながら購入しました。夕方に注文して翌々日の午前に届きました。
迅速だと思います。商品に問題なく、簡単に取り付けられました。

2024-10-07
用途:
会社のポスト買替

ステンレスとプラスチック製のポストを使用していましたが
猛暑のせいでプラ部分が歪みきちんと閉まらなくなりました。
オールステンレスが絶対条件で選びましたが、レターパックも
余裕で入り、雨水が入りにくい構造のようで満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
58167094
2024-01-09
用途:
玄関ポスト交換
株式会社大川工務店 様 (建設業・工事業)

元々の大型ポストと同等の大きさを探していたら
同等の大きさのポストが数種類あり
品ぞろえの豊富さで、色々探せた
最終的にはお客さんに選んでもらい納品
何事もなく、交換完了

2人が参考にしています
対象商品:
58167094
2024-01-18
用途:
大型郵便も楽々
サービス業

最近の郵便はA4サイズが多くなり必要に迫られ購入しましたが、買って良かったと大満足。
雨も中に入ることも無くしっかり郵便物を守ってくれ、小型の南京錠をつけて盗難防止も出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
58167094
2022-06-17
用途:
ドアの郵便入れが小さめだったので

ポスト配達の方に迷惑かけてましたので、気になっていましたが、それほど高くなっくて助かりました

2人が参考にしています
対象商品:
58167094
2022-02-21
用途:
事務所のポストです。
渡紙器製作所 様 (製造業)

宅配が多いので、大きな荷物が入って助かりました。丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
58167112
2021-07-21
用途:
ポストとして設置
株式会社ササクラ 様 (製造業)

大きめのサイズでA4郵便物も受け取り可能。
背中側にも取付穴があるので壁にも取り付け可能です。

7人が参考にしています
対象商品:
58167112
2021-06-03
用途:
事務所用
教育・研究機関

通販カタログも余裕で入り助かります。
ダイヤルを自由に設定出来るとなお良いかも知れないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする