グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
アメリカンポスト ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58167182
品番
US-43
参考基準価格(税別)
¥8,909
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
ハガキが取出しやすいエンボス付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×430×230
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
148×50