3/22より値下げ!現場を応援

郵便受けカゴ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58167234 品番 UK-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) 値下げ
2,898
材質スチール ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×130×400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
ポスト受け
米山電気設計室 様 (その他業種)

商品仕様のカゴサイズの寸法が奥行130mmとあったがカゴ開口部の寸法は実寸で120mmしかなく現在使用中の物と同じでした。今の物より少しでも大きい物が
欲しかったのですが期待外れでした。寸法表示はもっと詳しく書いて欲しいです。使用せずに返品しました。

対象商品:
58167225
2023-05-16
用途:
玄関風除室の郵便受けが朽ち果てていたので、それと交換
水産総合研究センター 中央水産研究所 様

元の郵便受けが2本のボルトで固定されていたので、最初は透明の梱包用テープで貼り付けましたが重みで落ちるので、銅線を使いボルトに引っかけて本体を固定したらうまくいきました。このような場面を考慮して、固定具をつけてもらうと有難いです。

対象商品:
58167234
2019-09-09
用途:
玄関ドア郵便受かごの取替

大型のかごで新聞も余裕で入ります。
かごタイプなので軽量です。取付もフックに引掛けるだけなのでとても容易です。

1人が参考にしています
対象商品:
58167234
2021-01-25
用途:
郵便うけ
建設業・工事業

付けた意味がないと思うほどに入りにくいです。※ハガキ程度なら大丈夫

対象商品:
58167234
2018-05-21
用途:
室外からの書類を夜間受け取るのに使用
製造業

取り付け面の強度が予想よりも小さく、元々付いている粘着テープおよびビスの両方を使用してもダメだったため、接着剤で追加補強した。
補強はしたが商品自体には何ら問題なく満足している。このタイプで網じゃないものがあると良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
58167225
2023-11-04
用途:
既存袖子扉に既存設置の郵便受けに、取付。(機能改善)
株式会社エム・デザインリフォーム 様 (建設業・工事業)

定形郵便、ポストカード類の収受には良いが、大型定形郵便は引っかかる。間口が狭く取出しに難有り。

対象商品:
58167234
2016-03-26
用途:
郵便受け

しっかりした作りになっているので、郵便物がしっかり納まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58167225
2016-02-01
用途:
普段の郵便受け
サービス業

もう少し奥行きが有ったら良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする