グレー厚紙

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 58169055 品番 CTN4-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
厚さ(mm)1 寸法(cm)55×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58214345
2024-01-02
用途:
加工用原寸取りのため使用します。
有限会社 片岡製作所 様 (建設業・工事業)

厚紙探していました。サイズも多数あり助かります。また注文します。

対象商品:
58214354
2022-02-27
用途:
厚紙で引き出をつくっています。
その他業種

厚紙なのでよい作品ができました。お金が取れませんが注文が来ましたので、厚紙を注文しました

1人が参考にしています
対象商品:
58214345
2022-01-25
用途:
カルトナージュ用
Le Lien 様 (サービス業)

カルトナージュ用に購入しました。発送も早く、梱包もきれいな状態でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58214327
2021-03-23
用途:
薄い樹脂シートの折れ防止用として

薄い樹脂製品の輸送用の補強材としての購入です。そのまま商品となる使途ではなく折れ防止の補強材ですので、より安価で、ある程度の平滑性・平面性が必要な使い方です。その点、この商品は、表面の仕上げレベルが高く、補強用としては、より安価に使えますので大変役立ちました。ダンボールでは代替えできない使途でしたので滑らかな表面の紙製の板材としては使いやすい逸品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
58214327
2021-01-23
用途:
ローキャビネの棚にフィットするケースを作成
サービス業

大小合わせて9個の箱を作成し、ローキャビネの空きスペースに収めました。
小物から雑誌類等きれいに置けず雑然としていた棚がすっきりしました。ケースの表側になる面は、別のバックボード(表面がきれいな色の)を使い見栄えを良くしました。
カット、折り曲げ・接着等の加工が簡単にでき、ちょっとした空きスペース用に箱をつくるには、最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
58214345
2020-11-15
用途:
防音、吸音材の下地
製造業

今回の使用ではサイズが大きかったので複数枚を接着して使用しましたが、サイズのバリエーションがあると良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
58214327
2020-03-16
用途:
機械の模型の製作用
製造業

会社で使用している機械の社員教育用に模型を製作。鉄板等で製作する以外に、厚紙で製作する場合も多い。厚紙の方が加工が容易で製作時間も短時間で済む。本紙は丁度いい厚さで、カッターで切り易いが、曲げ加工しても型崩れしにく理想の形に仕上げてリアルな模型を作れる。

2人が参考にしています
対象商品:
58214327
2020-01-18
用途:
カルトナージュ工作など
自動車・二輪車・自転車関連業

他のカルトナージュ工作紙と比べて大判で、品質も変わらないと思います。
大判な分お得でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする