OSH-13H 130LmLED   ヘッドライトPRO オーム電機 58169781

OSH-13H 130LmLED   ヘッドライトPRO オーム電機 58169781 OSH-13H 130LmLED   ヘッドライトPRO オーム電機 58169781 OSH-13H 130LmLED   ヘッドライトPRO オーム電機 58169781 OSH-13H 130LmLED   ヘッドライトPRO オーム電機 58169781 OSH-13H 130LmLED   ヘッドライトPRO オーム電機 58169781

130LmLED ヘッドライトPRO

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58169781 品番OSH-13H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソウル半導体LED採用。
明るさ抜群アウトドアーに最適。
小型で軽量設計。LED電球だから省エネ。
プッシュスイッチ採用。防抹仕様。角度調整機能付き。

付属品ヘルメット取り付けパーツ 電源単4電池3本(別売) 使用電球白色LED 連続点灯時間約4時間(アルカリ電池使用の場合) 光束(Lm)約130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×50×60(ゴム紐除く) 質量(g)72(電池含まず) 用途夜釣り&業務用(工事現場)など多彩な使い道。 仕様防沫タイプ 全光束(Lm)130 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電源タイプ電池式 耐水性防沫タイプ 防水仕様防沫タイプ 明るさ(Lm)130 明るさ1.5W相当 照射距離(m)100 電球の種類LED 最大点灯時間約4時間(アルカリ電池使用の場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58169781
2014-02-06
用途:
仕事、保安帽に装着

ゴムの材質が軟弱、別にシリコンベルトを購入して対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする