【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.2mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58170296 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)1.2 用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58170786
2015-06-25
用途:
アパート等の銘鈑(表札)製作。
看板工房パレット 様

いつも利用させてもらっています。
発送もお早く、納品時の梱包もしっかりされているので安心です。
傷がついていたなどもなく、これからも利用していきます。
以前は、近所の金物屋さんに頼んでいたのですが、受け取りにいったり前払いだったりで不便でした。少量でお探しのかたには、とても、お勧めですね。

対象商品:
58170357
2014-06-16
用途:
特殊車両の架装部に

この商品ではなく、シャーリング厚み3mmをカタログ(冊子)で見たところ幅20mmから50mmと指定することができ、私は30mmで長さ1000mmで注文しました。翌々日後Monotaroさんから連絡があり、幅30mmでは板が2回転程ねじれてしまうということでした。2回転するようなものを売らないで欲しい。ねじれるものなど商品にならないと思いませんか?また他にもシャーリング品を何点か購入しましたが、みんなバリがひどく怪我しそうでした。シャーリングの刃が切れないのでは?と思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ねじれは厚さ3oの場合30o前後またはそれ以下の幅になると
ねじれが発生する可能性がございます。
また2回転ねじれることはありませんが、弊社でそのような案内をし申し訳ございませんでした。
WEB表記の修正を検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする