セット内容乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)、3in1ケーブル、LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ、単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)、単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)
材質本体ケース(ABS・PC)LEDレンズ(PMMAアクリル)、LEDライト付きラジオ:ABS
質量(g)使用充電器:約43(本体のみ)、LEDライト付きラジオ:約100g(本体のみ)、ケーブル:約36
電源(V)DC4.5V
定格5V/2.4A
ケーブル長(m)約1.2
口径(Φmm)スピーカー:約30
定格入力電圧(V)使用充電器:DC6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用充電器:約64.5×88.5×20、LEDライト付きラジオ:約47×130×45
周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM)
連続使用可能時間FM(音量・中)約11時間/LEDライト点灯約49時間
LED光源(mcd)20000mcd(新品乾電池時)
材質(ケーブル)PVC
ケーブル3in1ケーブル
定格出力電圧(V)使用充電器:DC6
ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能:約20