曜日別特売
- 【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド 58171723

【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)20~50
内容量1枚注文コード58171723品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。

用途一般用材、建材材質ステンレス(SUS304)幅(mm)20~50長さ(mm)20~50厚さ(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58171854
2022-10-10
用途: 蒸し曲げ治具に使用
かねとく工房

薄板の鋼板が見つからなくて、この製品に辿り着いた。 種類も多く興味を持っている。

1が参考にしています
対象商品 : 58171933
2020-01-16
用途: 冷蔵庫の野菜室の抽斗の補修
山口理容店

無理に閉めたのでプラスチックの抽斗が壊れました。この板を折ってねじ穴を開け補修材にしました。この板の切り口は鋭くて手を切りそうです。サンダーでペーパー掛けしてから加工しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする