※メイン画像

Type-Cカーチャージャー4.8A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58171743 品番TK132CK
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。

材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) ブラック 質量(g)約21(本体)約28(ケーブル) ポート数2 ケーブル長(m)約1.2 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体) 定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする