※メイン画像

BluetoothヘッドセットVer5.0クレードル付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58171829 品番TBM27CRK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0

仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ) 材質ABS他 ブラック 質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28 形式BM27 接続方式Bluetooth 定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30 通信方式Bluetooth 5.0 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 材質(ケーブル)PVC他 充電時間(時間)約1.5時 USBケーブル長(cm)約90 定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mA アズワン品番64-8294-75 プロファイルHFP/A2DP/AVRCP ペアリング最大ペアリング登録8台 通信距離(m)見通距離約10(Class2) USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB 再生時間(時間)音楽:最大約5.5 通話時間(時間)最大約4.0 連続待受時間最大約150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58171829
2021-04-02
用途:
営業車内での電話待ち受け

メインスイッチは長押しより、物理的なスイッチの方が使い易いと思う。
イヤーフックは耳に掛け難い上、通話相手は音質が相当悪い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする