- ワンタッチイベントテント アルミ2436 グリーンクロス 58173378 - ワンタッチイベントテント アルミ2436 グリーンクロス 58173378 - ワンタッチイベントテント アルミ2436 グリーンクロス 58173378 - ワンタッチイベントテント アルミ2436 グリーンクロス 58173378

ワンタッチイベントテント アルミ2436

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58173378 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ワンタッチで設営・撤収ができる扱いやすいテントです。
小さく収納できるので持ち運びや移動に便利です。
屋根幕は燃えにくい防炎製品です。

用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に 質量(kg)31.9 ブラック 取付方式マジックテープ式 棟高(m)2.77〜2.93 面積約2.61坪 材質(フレーム)アルミ 組立方法ワンタッチ式(一体型) 奥行き(cm)240 軒高(cm)192〜208 面積(m2)8.64 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工) 間口(cm)360 適合用途学校・寄贈用 収容人数8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする