※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ES204 コットンバッグ 日本紐釦貿易 58174086 ES204 コットンバッグ 日本紐釦貿易 58174086

コットンバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58174086 品番 ES204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
種別 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×37×11 持ち手寸法(mm)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58174086
2021-10-11
用途:
エコバック

たたむとコンパクトになり、ポケットに収まるので非常に便利。
重さへの耐久性も2Lの水も問題無し。

1人が参考にしています
2020-08-18
用途:
買物袋として
その他業種

ビニール袋有料化もあり購入しました。コンビニなどのちょっとした買い物で利用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする