小・中カシメ用手打ち棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58176782 品番F3-88
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

小カシメ・中カシメに対応しています。

仕様頭径6mm〜7mmに使用 穴径(Φmm)6 長さ(cm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58176782
2022-04-28
用途:
カシメ用
サービス業

特に問題なし。作業量が多い場合は、「手打ち棒」のほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする