※使用例

- 集会用テントCJ式 ニュークイックフレーム グリーンクロス 58177149 - 集会用テントCJ式 ニュークイックフレーム グリーンクロス 58177149 - 集会用テントCJ式 ニュークイックフレーム グリーンクロス 58177149

集会用テントCJ式 ニュークイックフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58177149 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。
ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。
フレームが3つに分かれていて、広げてジョイントし脚を伸ばすだけで完成します。
ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。

用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に 質量(kg)96.5 サイズH5号 取付方式ワンタッチバックル式 棟高(m)3.1 面積約7.5坪 材質(フレーム)スチール 組立方法パイプ組み立て式 奥行き(cm)355 軒高(cm)205 面積(m2)24.8 材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工) 間口(cm)706 適合用途学校・寄贈用 収容人数27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,800 / 税込 ¥11,880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする