※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

エイトカン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法(mm)10 透明 注文コード58177586 品番F8-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

ブラやキャミの肩紐のパーツです。

寸法(mm)10 透明 材質ナイロン樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-22
用途:
洋服縫製時
製造業

リピートしています。
透明なので白〜黒まで何色とも合います。洗濯しても壊れたりしていません。

対象商品:
58177543
2020-04-08
用途:
洋服の縫製時
製造業

同じ10mmのリングカン(丸カン)と合わせて平べったいひもを通して長さの調節に使いました。10〜11mmのひもまでなら通ると思います。穴は約3mm×約10mmでした。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする