曜日別特売
F8-46 リングカン 日本紐釦貿易 58177778

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

リングカン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋材質鉄、表面:ナイロンコーティング注文コード58177778品番F8-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ブラやキャミの肩紐のパーツです。

材質鉄、表面:ナイロンコーティング外径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58177726
2020-04-18
用途: 洋裁
製造業

洋裁で使いました。生地で作ったひもを通してバッチリでした。柔らかい生地なら、10mm幅位まで大丈夫かと思いました。

対象商品 : 58177708
2020-04-08
用途: 洋服の縫製時
製造業

10mm幅の平べったいひもを通すのに使いました。大きさや厚みも程よく、体に当たってもツルツルしているので大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする