※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

リングカン

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質鉄、表面:ナイロンコーティング サイズ8mm 注文コード58177848 品番F8-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・材質・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

ブラやキャミの肩紐のパーツです。

材質鉄、表面:ナイロンコーティング サイズ8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58177726
2020-04-18
用途:
洋裁
製造業

洋裁で使いました。生地で作ったひもを通してバッチリでした。柔らかい生地なら、10mm幅位まで大丈夫かと思いました。

対象商品:
58177708
2020-04-08
用途:
洋服の縫製時
製造業

10mm幅の平べったいひもを通すのに使いました。大きさや厚みも程よく、体に当たってもツルツルしているので大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする