曜日別特売
BBNP50 ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研 58179346

 

BBNP50 ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研 58179346
BBNP50 ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研 58179346
BBNP50 ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研 58179346
BBNP50 ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研 58179346
BBNP50 ブーブー釘砂利用 グラス・ファイバー工研 58179346

ブーブー釘砂利用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
内容量1箱(50本)注文コード58179346品番BBNP50
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ブーブーラインを固定する専用釘。
テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。
ダクロ防錆加工済み。
硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。
クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。

用途ブーブーライン固定用釘テープ長さ(m)0.1長さ(mm)100タイプ砂利用線径(Φmm)4.57
注意
※バラス、砕石、砂場など釘の利かない場所では設置できません。
※ブーブーライン25mにつき釘50本必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 砂利場の駐車場ライン引き
建設業・工事業

まず驚いたのは専用の釘の固定力。かなりしっかりしていて、一度打ち込むと簡単には抜けることがありません。風や車の振動でもびくともしないので、安心して使えます。
ぜひブーブーラインを購入の際には合わせてこの専用釘を購入しましょう。
施行も簡単でおすすめです。

対象商品 : 58179355
2022-10-05
用途: 未舗装の駐車場のライン施工
Mediastaffサービス業

ブーブーライン専用品が安心だと思い注文しました。流石に土の駐車場にはこのくらいの長さがないと抜けるだろうなとおもいます。

対象商品 : 58179355
2023-09-28
用途: 駐車場の区切り
ピデスアート製造業

ブーブーラインに使用するのですが1本100円はちょっと高価ですね。
専用釘ですが駐車場が砂利ならキャンプ用のペグでも流用出来そうなので両方を使って複合的に施工するといいかもです。

対象商品 : 58179364
2021-10-04
用途: 駐車場ライン

ブーブーテープの固定に使いました。
やっぱり純正品が一番良いです。

対象商品 : 58179373
2021-08-13
用途: ライン止め
有限会社伊藤建設工業建設業・工事業

ブーブーライン専用の物で購入したが、何の問題もなく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする