曜日別特売
BBNA50 ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研 58179389

 

BBNA50 ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研 58179389
BBNA50 ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研 58179389
BBNA50 ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研 58179389
BBNA50 ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研 58179389
BBNA50 ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研 58179389

ブーブー釘アスファルト用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
内容量1箱(50本)注文コード58179389品番BBNA50
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ブーブーラインを固定する専用釘。
テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。
ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。
クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。

用途ブーブーライン固定用釘使用場所屋外長さ(mm)65タイプアスファルト用線径(Φmm)4.19胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5
注意
※アスファルトのひび割れ部分には釘を打たないでください。
※ブーブーライン25mにつき釘50本必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58179416
2021-06-12
用途: 駐車場のライン引き用 ブーブーライン
学校法人 日向学院教育・研究機関

下穴をあけると作業が楽になりますが、安いドリルの歯を使用するとすぐ傷んで使用できなくなります。釘はしっかりしていて、打ち込み時に曲がることもなかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする