用途オンライン会議やビデオ通話など
寸法(mm)L33×M80×H124
形式動画エンコ-ド:MJPEG、H264、音声エンコ-ド:PCM
電源USB-A DC5V
ケーブル長(m)1.5
対応OSWin7/8/8.1/10/Vista(32bit)/MacOSX
センサー1/"2.9" 2MP
マイクロホンMiBuilt内蔵、 2.5m
機能DNR(デジタルノイズリダクション)、BLC(逆光補正)、WDR(ワイドダイナミックレンジ)
解像度1920×1080、200万画素
視野角90°
使用範囲(m)カメラ: 0.5〜2
画素数200万画素
アズワン品番65-0354-04
フレームレート動画:30FPS、音声:32kbp
動作温度範囲(℃)0〜50